NACHI(不二越)
ラフィングエンドミル ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
刃径D(Φmm)
18
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
20
6
10
12
16
20
25
32
42
シャンク径d(Φmm)
20
6
10
12
16
20
25
32
42
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645445
品番
MRE18
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
シャンク径d(Φmm)
20
シャンク径公差
h7
ねじれ角
標準
全長L(mm)
115
外径公差(mm)
±0.1
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
刃径D(Φmm)
18
刃数
4
全長(mm)
115
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
刃径公差(mm)
±0.1