曜日別特売
AGPLSD11.0×195 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGPLSD11.0×195 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653933
AGPLSD11.0×195 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653933

AGパワーロングドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.5
6.8
7.5
8.5
9.5
10
10.5
11.5
12.5
全長(mm)
60
100
65
105
70
110
76
115
80
120
85
125
90
135
95
140
150
106
155
112
165
210
119
175
220
126
185
235
132
195
139
205
260
148
215
275
156
225
290
240
305
250
320
184
265
340
溝長(mm)
37
60
41
65
45
70
50
75
53
80
56
85
59
90
62
95
66
100
69
105
73
115
145
78
120
150
82
125
160
87
135
91
140
180
97
190
102
155
200
109
165
210
175
220
121
185
235
128
134
内容量1本注文コード08653933品番AGPLSD11.0×195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)118全長L(mm)195表面処理AG(TiAIN)コートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニング刃径D(Φmm)11溝長l(mm)128

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08653933AGPLSD11.0×19502377664AGPLSD11X195AGPLSD11.0×195 ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越) 02377664ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08652971
2017-02-08
用途: 細工への穴あけ
新啓織物

手軽に入手できて便利です。
他のドリルも検討中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする