GOH10.5 Gオイルホールドリル NACHI(不二越) 08659341

GOH10.5 Gオイルホールドリル NACHI(不二越) 08659341
GOH10.5 Gオイルホールドリル NACHI(不二越) 08659341

Gオイルホールドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.5
10.5
10
8
8.5
9
9.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)16
シャンク形状エンドミルシャンク
全長(mm)93
93
83
88
98
103
108
113
125
130
135
140
156
161
190
197
200
205
215
220
225
230
235
240
245
250
内容量1本注文コード08659341品番GOH10.5
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。

ドリル径(Φmm)10.5溝長(mm)43全長(mm)93シャンク径(Φmm)16材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118シャンク長(mm)48表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする