※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80B14~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
29
29
29
42
41
40
39
38
43
36
48
37
44
45
51
47
49
50
35
19
46
25
34
18
17
22
21
24
20
26
27
28
30
31
32
33
23
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08659534
品番
NK80B14D29F
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,236
販売価格(税別)
¥
4,760
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
29