NACHI(不二越)
Gオイルホールドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
25.5
25.5
25.5
24
24.5
25
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)
32
16
20
25
32
40
シャンク形状
エンドミルシャンク
エンドミルシャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
190
190
190
83
88
93
98
103
108
113
125
130
135
140
156
161
197
200
205
215
220
225
230
235
240
245
250
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08659646
品番
GOH25.5
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。
ドリル径(Φmm)
25.5
溝長(mm)
102
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h7
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
60
表面処理
G(TiN)コート
ドリル形状
油穴付き
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
3レーキ
シャンク形状
エンドミルシャンク