曜日別特売
LTD7.5×300 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 08663426

ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)7.5全長L(mm)300注文コード08663426品番LTD7.5×300
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです

刃径D(Φmm)7.5溝長l(mm)200全長L(mm)300シャンク(MT No.)1材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状円すいシャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする