NACHI(不二越)
ロングテーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
9
全長L(mm)
250
注文コード
08663505
品番
LTD9.0×250
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
刃径D(Φmm)
9
溝長l(mm)
150
全長L(mm)
250
シャンク(MT No.)
1
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルの逃げ面形状
円すい
シャンク径
MT1