NACHI(不二越)
G鉄骨用テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
21.5
17.5
18
18.5
20
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
26.5
溝長l(mm)
160
140
145
150
160
165
170
全長L(mm)
280
260
265
270
280
285
290
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08666165
品番
GTTD21.5
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
刃径D(Φmm)
21.5
溝長l(mm)
160
全長L(mm)
280
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
160
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
ローソク
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
MT3