NACHI(不二越)
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
2
2
2
1
1.5
1.8
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
7
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
49
34
40
46
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
109
133
142
151
シャンク径(Φmm)
2
2
2
1
1.5
1.8
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
7
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
溝長(mm)
24
12
18
22
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
69
87
94
101
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08673411
品番
GSDP2.0
参考基準価格(税別)
¥727
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
24
全長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
2
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
円すい
シャンク形状
ストレートシャンク