曜日別特売
GSDP4.0 Gコーティングドリル パック NACHI(不二越) 08673612

Gコーティングドリル パック

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4
4
1
1.5
1.8
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
7
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)4
4
1
1.5
1.8
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
7
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
溝長(mm)43
内容量1本注文コード08673612品番GSDP4.0
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ドリル径(Φmm)4溝長(mm)43全長(mm)75シャンク径(Φmm)4材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08673481
2018-01-15
用途: 趣味の加工作業
製造業

相変わらず三菱のドリル刃は非常に良く切削出来るし、持ちも宜しい。

対象商品 : 08673436
2017-12-26
用途: 趣味の加工作業
製造業

とにかく良く掘れる。Gコーティング品はズバ抜けて熱に強く持ちが全然違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする