NACHI(不二越)
電ドル用ノスドリル パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
8.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長L(mm)
75
75
95
溝長(mm)
35
35
48
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08674635
品番
NOSP8.5-4
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
8.5
溝長(mm)
35
シャンク長(mm)
25
全長L(mm)
75
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
6.5
先端角(°)
118
シャンク
1/4
ねじれ角
強ねじれ
ドリルの逃げ面形状
円すい