曜日別特売
SG-CTOPA7 SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 08676272

SG-CTOPA7 SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 08676272
SG-CTOPA7 SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 08676272
SG-CTOPA7 SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 08676272

SGクールTOP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(5枚)注文コード08676272品番SG-CTOPA7
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

用途
ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨
ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。
粒度120外径(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・薄板・アルミ等砥材アルミナトラスコ品番322-4724直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒ARoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】SG クールTOP  焼け防止!長寿命!常に新しい刃で研磨できます
この動画は、1が参考にしています。
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08676272
2014-01-17
用途: 薄板板金の溶接後 仕上げ
製造業

通常のペーパーディスクでは ここまできれいには 仕上がらない。本当はあまり教えたくないほど抜群の作業性と仕上がり。

対象商品 : 08676236
2011-05-31
用途: 木工工房での研磨作業

巻き起こる風がすごい。空冷効果はあると思うが、粉塵対策が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする