曜日別特売
M10-CHA6 チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 08676683

M10-CHA6 チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 08676683
M10-CHA6 チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 08676683
M10-CHA6 チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 08676683
M10-CHA6 チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 08676683

チェンジTOPディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度100
内容量1箱(10枚)注文コード08676683品番M10-CHA6
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。
基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。

粒度100外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5砥材アルミナトラスコ品番322-4384直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])69RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする