M10AT-Z4 オールトップディスク ヤナセ(柳瀬) 08676753

M10AT-Z4 オールトップディスク ヤナセ(柳瀬) 08676753
M10AT-Z4 オールトップディスク ヤナセ(柳瀬) 08676753

オールトップディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5枚)注文コード08676753品番M10AT-Z4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。
取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。

粒度60外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5砥材アルミナ直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67羽根枚数3×18砥粒Z
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする