※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
オールトップディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
120
100
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
08676787
品番
M10AT-A7
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。
取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
粒度
120
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
M10×P1.5
砥材
A
トラスコ品番
326-4939
直径(Φmm)
100
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
ねじ径
M10
ねじ径(mm)
10
最高使用周速度(m/s[m/min])
67
羽根枚数
3×18
砥粒
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります