ニッタ
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08681316
品番
S1/2-FS1/2
参考基準価格(税別)
¥2,811
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
形状
FSスィーベルナットメスコネクタ
質量(g)
193
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100
寸法L(mm)
189
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
寸法C(mm)
14
寸法D2(mm)
19.8
使用流体
空気
寸法I(mm)
9.5
寸法d1(mm)
10.2
適合チューブ
ナイロンチューブ型式S1/2
ねじサイズ
(T)G1/2
チューブ挿入長さF(mm)
29
二面幅H1(mm)
24
二面幅H2(mm)
27
二面幅H3(mm)
27