曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)1/4
内容量1個注文コード08681639品番EYB1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,795

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状Yユニオン質量(g)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)40.3有効断面積(mm2)10.5最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法D(mm)13寸法W(mm)12.5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2最小内径(Φmm)5寸法P3(mm)16.2寸法P4(mm)12.2適合チューブ外径(inch)1/4チューブ挿入長さF(mm)16寸法L11(mm)24.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする