曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/2
内容量1個注文コード08681700品番EYB1/2-C1
参考基準価格(税別)¥2,616販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状Yユニオン質量(g)33使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)60.4有効断面積(mm2)46.5最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法D(mm)21.5寸法W(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2最小内径(Φmm)11寸法P3(mm)22.7寸法P4(mm)21適合チューブ外径(inch)1/2チューブ挿入長さF(mm)23寸法L11(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする