ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
6
8
10
12
4
ねじサイズ
(T)R1/4
(T)R1/4
(T)R1/8
(T)R3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682226
品番
EL8-R1/4-C1S
参考基準価格(税別)
¥3,067
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
90°エルボ
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80
寸法L1(mm)
21.1
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
14.5
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
28.8
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法L4(mm)
37.5
寸法d1(mm)
6.5
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
16