※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
棚柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
790
材質
ステンレス(SUS430)
仕上
#4
注文コード
08682847
品番
TO-83-590
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
80×15
全長(mm)
790
板厚(mm)
0.7
仕上
#4
棚受け金具
TO-83H
関連資料:
寸法図(0.02MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。