※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
棚柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
1300
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
08682890
品番
TO-186L
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
20×5
全長(mm)
1300
穴径(Φmm)
【ビス穴】(下)Φ4.4(上)Φ9×9
板厚(mm)
1.2
棚受け金具
TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
関連資料:
寸法図(0.03MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。