※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
棚柱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
1220
材質
ステンレス(SUS430)
仕上
BA
注文コード
08682908
品番
TO-83NM
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
30×11
全長(mm)
1220
板厚(mm)
1
仕上
BA
棚受け金具
TO-83NH
関連資料:
寸法図(0.02MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません