※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK100B10~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
44
44
44
27
45
33
43
29
41
40
39
38
37
36
34
32
24
42
21
35
23
31
25
26
28
30
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08684822
品番
NK100B10D44F
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
100
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
44