※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK100B12~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
54
54
54
26
57
56
55
53
52
51
50
33
21
22
23
24
25
27
29
30
32
34
35
36
37
45
48
31
46
38
44
43
42
28
41
40
39
49
47
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08685416
品番
NK100B12D54F
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
軸穴径(Φmm)
54