曜日別特売
8011200 ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業 08686110

ダイヤモンドコンパウンド (水性)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08686110品番8011200
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。

用途粗仕上げ用粒度400ブラウンタイプ水性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする