曜日別特売
9A55013 電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) 永興電機工業 08686478

電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)

商品レビューを投稿する
返品不可
粒度140
刃幅(mm)4.2
全長L(mm)170
刃長(mm)50
内容量1個注文コード08686478品番9A55013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。

粒度140タイプ平型テーパー付刃長(mm)50全長L(mm)170刃幅(mm)4.2刃厚(mm)1.8適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
注意
※ダイヤモンドヤスリは商品の性質上、寸法は若干の±があり、計測するポイントによって若干の誤差や形状の差異が生じる場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする