曜日別特売
9A84007 電着ダイヤモンドヤスリ (平) 永興電機工業 08690678

電着ダイヤモンドヤスリ (平)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃幅(mm)4注文コード08690678品番9A84007
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。

軸径(Φmm)3形状粒度#170刃長(mm)25全長L(mm)65刃幅(mm)4入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする