6A62008 ステンレスブラシ (カップ型) 永興電機工業 08691798

6A62008 ステンレスブラシ (カップ型) 永興電機工業 08691798
6A62008 ステンレスブラシ (カップ型) 永興電機工業 08691798

ステンレスブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)3注文コード08691798品番6A62008
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)3形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数10先端径(Φmm)14×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする