曜日別特売
6062101 ステンレスブラシ (平型) 永興電機工業 08691841

6062101 ステンレスブラシ (平型) 永興電機工業 08691841
6062101 ステンレスブラシ (平型) 永興電機工業 08691841

ステンレスブラシ (平型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック軸径(Φmm)3注文コード08691841品番6062101
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)3形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数10先端径(Φmm)23×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする