曜日別特売
6A62006 ステンレスブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業 08691895

ステンレスブラシ (平型) [特厚]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08691895品番6A62006
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)3形状平型 (特厚)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数2先端径(Φmm)22×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする