曜日別特売
RL-8113 ラークラック150kg (グリーン) サカエ 08692031

RL-8113 ラークラック150kg (グリーン) サカエ 08692031
RL-8113 ラークラック150kg (グリーン) サカエ 08692031
RL-8113 ラークラック150kg (グリーン) サカエ 08692031

ラークラック150kg (グリーン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)300
間口(mm)890
段数3
内容量1台注文コード08692031品番RL-8113
参考基準価格(税別)¥28,290販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)24高さ(mm)1200奥行(mm)300間口(mm)890段数3グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150板厚(mm)棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)843棚板内寸・奥行(mm)282均等耐荷重(kg/段)150
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08693115
2017-03-09
用途: 書棚
国立大学法人弘前大学

ボルトなどが一切使われておらず、組み立てが容易でした。その割には頑丈です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする