曜日別特売
9A66009 クロスベースダイヤディスク 永興電機工業 08692918

クロスベースダイヤディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)31
粒度#100
内容量1パック注文コード08692918品番9A66009
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダイヤモンドをレジンコート処理したディスクです。ガラス、石材、七宝焼等の研磨に最適です。

粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)31外径(Φmm)31適合材ガラス、石材、七宝焼等入数3
注意
※クロスベースダイヤモンドディスクは、裏面にマジックテープが付いています。パッドは専用ソフトゴムパッドをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする