5A61018 キャップサンダー (セラミック) 永興電機工業 08694528

キャップサンダー (セラミック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
内容量1パック注文コード08694528品番5A61018
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

切れ刃にセラミック砥粒を用いた、次世代のサンダーです。航空機や原子力発電のタービンに用いられる難削材のインコネル、ハステロイ、粘り気の強いステンレス合金や耐熱性ニッケルステンレス、コバルト合金等の研削に特化したサンダーです。粗く目詰まりしにくい特殊構造で、研削時の発熱を極力抑え、研削焼けの少ない効率の良い作業が可能です。

用途インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等の研削粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒セラミック適合材インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等入数10先端径(Φmm)9×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする