5A61001 キャップサンダー (A) 永興電機工業 08695910

キャップサンダー (A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
内容量1パック注文コード08695910品番5A61001
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。

用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10先端径(Φmm)7×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする