永興電機工業
スチールカッター (仕上げ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
先端径(mm)
6×9
注文コード
08696375
品番
2A22024
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
先端径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
木工、プラスチック、ゴム等非金属用のスチールカッターです。部品のバリ取り、成形に適しています。
用途
部品のバリ取り、成形に
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
先端径(mm)
6×9
入数
5