曜日別特売
NL-1154R 中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ 08697367

NL-1154R 中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ 08697367
NL-1154R 中量棚(グリーン) NL型連結300kg サカエ 08697367

中量棚(グリーン) NL型連結300kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行D(mm)780
間口(mm)955
棚段数4
棚段数(段)4
内容量1台注文コード08697367品番NL-1154R
参考基準価格(税別)¥65,720販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300グリーン棚段数(段)4間口(mm)955高さ(mm)1800仕様組立式材質(本体)スチールタイプ連結棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000棚ピッチ(mm)50奥行D(mm)780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×780×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※連結タイプのみでは使用出来ません。単体と共に使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする