NKL-S10GLA オプション キャビネット サカエ 08698611

 

NKL-S10GLA オプション キャビネット サカエ 08698611
NKL-S10GLA オプション キャビネット サカエ 08698611
NKL-S10GLA オプション キャビネット サカエ 08698611

オプション キャビネット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード08698611品番NKL-S10GLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
仕様
鍵付き
仕切り不可
600mm用
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51(1段当り)高さ(mm)83グリーン購入法適合間口(mm)400奥行(mm)500引出し数1付属品キャビネット取付金具×2本質量(kg)5ニューグレー塗装粉体塗装
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08691216
2019-09-12
用途: 小型軽量作業台のオプションとして
株式会社オーレックス

鍵付です。
倍の深さのオプションがあっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする