サカエ
オプション キャビネット
(1件のレビュー)
グリーン購入法
適合
間口(mm)
400
奥行(mm)
500
付属品
キャビネット取付金具×2本
色
ニューグレー
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(mm)
引出し数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08691182
NKL-S20GLA
343×393×51(1段当り)
164
2
10
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08691191
NKL-S20GLB
343×393×51(1段当り)
164
2
10
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08691207
NKL-S20GLC
343×393×51(1段当り)
164
2
10
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08691216
NKL-S30GLA
343×393×51(1段当り)
246
3
13
¥
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08691225
NKL-S30GLB
343×393×51(1段当り)
246
3
13
¥
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08691234
NKL-S30GLC
343×393×51(1段当り)
246
3
13
¥
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08698611
NKL-S10GLA
343×393×51(1段当り)
83
1
5
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08698627
NKL-S10GLB
343×393×51(1段当り)
83
1
5
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08698636
NKL-S10GLC
343×393×51(1段当り)
83
1
5
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください