SC-400NB 樹脂台車 サカエ 08699083

樹脂台車

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台幅(mm)500注文コード08699083品番SC-400NB
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。

床面高さ(mm)104質量(kg)2ブルー幅(mm)500車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロン奥行(mm)370ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 食品材料の運搬
株式会社総本家田中屋

なめらかで動きも軽く使い勝手良し、スタッフにも好評です

対象商品 : 06300384
2017-04-17
用途: 製品の運搬

置台が滑りやすく、ローラーの動きが良すぎてひっくり返った。使用に注意が必要だ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする