WS1515S04T 中量ラック 150kg WSタイプ 扶桑金属工業 08705627

WS1515S04T 中量ラック 150kg WSタイプ 扶桑金属工業 08705627
WS1515S04T 中量ラック 150kg WSタイプ 扶桑金属工業 08705627

中量ラック 150kg WSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1490
質量(kg)40.96
棚板内寸・間口(mm)1443
内容量1台注文コード08705627品番WS1515S04T
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボルトレスで組立簡単。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)40.96奥行(mm)300間口(mm)1490外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×300×1500棚板内寸・間口(mm)1443アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体段数4耐荷重(kg/段)150板厚(mm)天地板:66、棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り棚板内寸・奥行(mm)282均等耐荷重(kg/段)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする