曜日別特売
NK100C70D101F Semi-Fシリーズ NK100C~ KANA(片山チエン) 08707658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK100C~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数70
軸穴径(Φmm)101
101
70
82
80
79
78
83
77
76
81
75
74
73
71
69
84
95
68
67
72
94
66
28
102
100
99
98
93
96
85
103
92
91
90
89
88
87
86
97
35
45
44
43
42
41
40
29
46
36
39
34
33
32
31
27
30
65
38
58
64
37
47
62
61
59
63
57
56
50
48
60
49
51
52
53
54
55
内容量1個注文コード08707658品番NK100C70D101F
参考基準価格(税別)¥195,600販売価格(税込)¥150,612
販売価格(税別)
136,920
種類スプロケットスプロケット形状C形列数1歯幅(mm)17.6チェーンNo.100軸穴種別軸穴加工タイプ歯数70軸穴径(Φmm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする