曜日別特売
B-3BS 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3BS 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728185
B-3BS 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728185
B-3BS 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO 08728185

箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)390
有効寸法(奥行)(mm)550
内容量1台注文コード08728185品番B-3BS
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。
自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。
ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。

有効寸法(幅)(mm)390有効寸法(奥行)(mm)550トラスコ品番300-1334質量(kg)5.6仕様ストッパー付自在車、自在車を各4個(対角に取り付け)均等荷重(kg)200ブレーキ/ストッパーあり
注意
※静止時にはキャスターを全て外向きにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする