TRUSCO
箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)
430
370
400
390
430
有効寸法(奥行)(mm)
620
520
500
550
580
620
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08728203
品番
B-5BS
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。
自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。
ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
有効寸法(幅)(mm)
430
有効寸法(奥行)(mm)
620
トラスコ品番
300-1351
質量(kg)
6.0
仕様
ストッパー付自在車、自在車を各6個(対角に取り付け)
均等荷重(kg)
200
ブレーキ/ストッパー
あり
注意
※静止時にはキャスターを全て外向きにして下さい。