曜日別特売
NF-302 プレス台車(固定ハンドル) 上杉輸送機 08728483

プレス台車(固定ハンドル)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)610
耐荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)920
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード08728483品番NF-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)920×610床面高さ(mm)210質量(kg)20.5材質プレス車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール始動時抵抗(kg)3.1(6.8.Lb)荷台寸法(奥行)(mm)920材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山間部等、配送が困難な地域につきましては別途送料を申し受けすることがございます。悪しからずご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08728501
2014-01-29
用途: 広くない通路で活用
エヌピー化成株式会社

スリムで重量や嵩張るものにも余裕の搬入出で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする