WN3992K 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 08729296

WN3992K 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 08729296
WN3992K 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 08729296

石膏ボード用はさみ金具

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08729296品番WN3992K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70

C型

用途石膏ボード用付属品M4×26mm丸皿小ねじ×2本仕様石膏ボード用C型はさみ金具(12mm以下)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08729296WN3992K89752056WN39929WN3992K 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 89752056石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: コンセントの増設
教育・研究機関

これまでフックタイプのものを使用していました。これはこれで問題なかったのですが、今回はこのタイプにしてみました。面で押さえるような形になるのでしっかりした装着感があり、良い感じでした。

1が参考にしています
2024-10-17
用途: 屋内コンセント用

屋内コンセント増設などにいつも使っています。
シンプルな構造で使いやすいです。
今後も必要に応じてリピートします。

対象商品 : 89752056
2022-05-16
用途: ライティングスイッチの交換に

ライティングスイッチをパナソニックコスモシリーズに交換しました。石膏ボードを挟み込む必要があったのでこちらを購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 43164003
2022-04-07
用途: 電気工事
コスモソリューションサービス業

コンセントやスイッチ取付時の定番の金具です。標準的な物ですので、特に何もありません。

対象商品 : 89752056
2021-10-10
用途: コンセント補修
建設業・工事業

コンセント枠がぐらついていたものが気になっていて、たまたま見つけたこの商品、安いので試しに購入して取り付けてみたところぴたりとはまりぐらつき無しとなり満足です。

対象商品 : 89752056
2021-06-23
用途: コンセント造設時
医療・福祉・介護関連業

これ近所のホームセンターには在庫切らしていることが多いのである程度買い置きしてます。やはりコンセントの造設にはこれしかないかなー。

1が参考にしています
対象商品 : 89752056
2021-07-15
用途: コンセント移動、増設など
製造業

ねじの長さを26mmから35mmに変更で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89752056
2021-09-23
用途: リフォーム工事に

新たに電源スイッチを増設したときにはこれを使っています。
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
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする