曜日別特売
RC-3C ラスティーパレット スチール製 ナンシン 08730985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-3C ラスティーパレット スチール製 ナンシン 08730985
RC-3C ラスティーパレット スチール製 ナンシン 08730985

ラスティーパレット スチール製

(10件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1台外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700タイプC注文コード08730985品番RC-3C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
使用キャスター
旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸850/785奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1470質量(kg)50材質(本体)スチール材質(荷台)スチールタイプC外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)785×595×1470
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※メーカー直送品による梱包なしでの出荷になります。
※輸送時に多少の塗装剥がれが生じる場合がございますが、品質に問題はございませんので予めご了承ください。
※複数個の注文の場合、チャーター便若しくは、出荷日をずらして1つずつ出荷となります。
※不在などで再配達となる場合、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08731055
2024-07-03
用途: マンション内集塵庫でのごみの分別
その他業種

段ボール類のごみの増加に伴い、ごみの出し方も乱雑になっており困っておりました。そこで、御社サイトで当該商品を見つけましたので、早速購入し利用を開始したところ、お陰様で今は整理整頓され、スッキリしました。
底板の材質で「樹脂製」と「スチール製」とで悩みましたが、耐久性を考慮し「スチール製」を選択したのは正解でした。

対象商品 : 08731055
2022-03-24
用途: 荷物をトラックにリフトで積むための移動用として
ムライ化学工業有限会社製造業

崩れやすい荷物だったので、荷崩れせずに運べるので楽になりました。

対象商品 : 08731055
2022-01-21
用途: 工場内

しっかりしていて使い勝手もなかなかいいです。
色も気に入りました。

対象商品 : 08730994
2022-06-09
用途: 荷物の運搬時に使用
製造業

届いた当日に床板取り付け部の部品が外れてしまい、紛失してしまった。

対象商品 : 08731021
2019-03-01
用途: 引越し、特に冷蔵庫、洗濯機等単身パックで重宝
株式会社横河ブリッジ

引越し、特に冷蔵庫、洗濯機等単身パックで重宝してます。
台車付なので、倉庫に入れるときも便利です。

対象商品 : 08731055
2018-07-18
用途: 廃棄物スペースの有効活用
卸売・小売業

今まで床へ直置きだった荷物が整理できてとても良かった。

対象商品 : 08731021
2017-07-22
用途: から箱の保存

樹脂のものもありますが、スチールのほうがしっかりしていて、重さもあり安定してます。底がきれいで平らがいいです。
ストッパーが2か所に分かれていてちょっと面倒ですが、他はGOOD

対象商品 : 08731055
2018-03-06
用途: 資材管理
株式会社 本田工務店

商品を頼んで出荷連絡もなくいきなり届き、モノタロウはメールで出荷遅延のお知らせを送ってくる。
メーカー直送はモノタロウとメーカーできちんと連絡取り合って扱ってください。
出荷遅延のお知らせが2通届き(1通は大雪の影響と記載)、3通目は「メーカーと連絡が取れません」と記載。大雪で遅延と通知送ってきているが、物は届いた後です。
その後何の連絡もないまま配送完了になっている。
物自体はいいものかもしれないが信用がなくなります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする