曜日別特売
JN12T スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所 08740304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JN12T スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所 08740304
JN12T スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所 08740304

スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(Φmm)310
内容量1個注文コード08740304品番JN12T
参考基準価格(税別)¥419,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。
特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。

適合
SBS12
HBS12C(硬爪)
チャック把握範囲(Φmm)
外径:10~300
内径:90~290
寸法A(Φmm)310寸法B(mm)96寸法C(H6)(Φmm)260寸法D(Φmm)285寸法E(Φmm)96寸法F(mm)7寸法G(mm)3-M12寸法H(mm)115寸法J(mm)40寸法K(mm)56寸法L(mm)14寸法M(mm)31.5寸法N(mm)64.5寸法P(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番164-4467質量(kg)43.0(標準ソフトジョー付)タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品最大静的把握力(KN[kgf])55[5608]GD2(N・m2[kg・m2])23.0[2.35]ハンドルトルク(N・m[kgf・m])206[21.0]
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする