曜日別特売
2.5×0.25 スミチューブF2(Z) 住友電工 08741171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×0.25 スミチューブF2(Z) 住友電工 08741171
2.5×0.25 スミチューブF2(Z) 住友電工 08741171
2.5×0.25 スミチューブF2(Z) 住友電工 08741171

スミチューブF2(Z)

(8件のレビュー)
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1巻注文コード08741171品番2.5×0.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

UL及びCSA規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)
柔軟

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
内径(Φ)
収縮前3.00±0.30mm
収縮後1.25mm
肉厚(mm)
収縮前:0.25(参考値)
収縮後:0.44(最大値)
仕様
難燃性 VW-1合格
熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし
低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし
銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし
銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
耐電圧
老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし
老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前:200%以上
老化後:100%以上(158℃×7日)
絶縁破壊電圧(kV)
老化前:AC2.5以上
老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
引張強度(MPa)
老化前:10.4以上
老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮率(%)
内径収縮率:50%以上
長さ変化率:0±5%
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)200呼称(mm)2.5×0.25適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)90収縮温度90℃以上比率2:01RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性、絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00284865
2022-09-23
用途: 配線接続時

さすがにしっかりとしたメーカーだけあって、きちんと収縮してハーネスをしっかりと守ってくれている。

対象商品 : 00284822
2022-06-29
用途: 配線の接続部の保護
株式会社大衆自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

5mの長さを丸めるのは良いが、それを2つ折りにして袋詰されていたので、チューブに折り目がついてしまっている。
前回はそんなことが無かったのに残念です。

対象商品 : 00284874
2021-02-03
用途: ケーブルに被せるため
製造業

少量で購入できるので大変助かります。
巻き方が雑に感じます。

対象商品 : 00284917
2017-12-13
用途: 音響用ケーブル作製時に

同社のFより収縮した時に固くなっているような気がします。
個人的にはこのF2が少し高めですが、使っています。

対象商品 : 08741232
2018-03-05
用途: お客様注文品
不動産業

客注品の為、使用感は不明ですが、長さ的にはちょうど良いと仰って頂きました。

対象商品 : 00284813
2016-01-10
用途: 魚釣り仕掛けの連結部保護
その他業種

収縮開始温度(70度)が低く、収縮後の品質(状態)も良い

1が参考にしています
対象商品 : 00284822
2016-01-26
用途: 魚釣り仕掛けの連結部保護
その他業種

収縮開始温度が低く、作業性も良く満足している

対象商品 : 00284874
2015-08-26
用途: 業務用

1巻までは必要ないので、5mの単位で購入できるのがとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする