曜日別特売
HD-1004M 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー 08743411

耐熱セラミック砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×4×100
内容量1本注文コード08743411品番HD-1004M
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

焦げない!軟化しない!効率が違う!
超音波工具用のセラミック砥石です。
従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。
従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。
放電加工後の硬化層の除去に最適。
奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。

用途
金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
番手#220相当寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×4×100こげ茶研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする