つくし工房
のりなしトラテープ(黄/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
08746757
品番
TP-43B
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
黄/黒
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
表示内容
トラ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全用品
トラテープ
のりなしトラテープ(黄/黒) つくし工房
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「安全用品」にはこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク
トランシーバー
カラーコーン・区画用品
道路用品
トラテープ
コーナーガード・クッション
工事関連用品
草よけ/保護用品
合図灯・手旗
工事用品・保安用品レンタル
シェアする
マイページ